Gore สไตล์ 800 | ปะเก็นแหวน 10 นิ้ว ขยาย Ptfe | 38r352 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GORE STYLE 800 แหวนปะเก็น PTFE ขยาย 10 นิ้ว | AC7MRT 38R352

GORE STYLE 800 ปะเก็นแหวน PTFE ขยาย 10 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC7MRT รุ่น: STYLE 800ข้ามอ้างอิง: 38R352
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
฿8,766 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปะเก็นหน้าแปลน
สีขาว
ภายใน Dia10.75 "
วัสดุPTFE แบบขยาย
แม็กซ์ ความดัน3014 PSI
ตรวจจับโลหะได้ไม่
ภายนอก Dia.13.375 "
ขนาดท่อ10 "
ชั่วคราว พิสัย-450 ถึง 600 องศา
ความหนา1 / 8 "
ชนิดภาพเขียน3014

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)0.51
ความยาวเรือ (ซม.)33.53
ความกว้างของเรือ (ซม.)33.53
รหัส HS3926904590
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายใน Diaภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
GORE STYLE 800 แหวนปะเก็น 1/2 นิ้ว PTFE ขยาย | AC7MRH 38R343 สไตล์ 80027 / 32 "1.875 "1 / 2 "฿308
GORE STYLE 800 ปะเก็นแหวน 3/4 นิ้ว PTFE ขยาย | AC7MRJ 38R344 สไตล์ 8001-1 / 16 "2.25 "3 / 4 "฿400
GORE STYLE 800 แหวนปะเก็น PTFE ขยาย 1 นิ้ว | AC7MRK 38R345 สไตล์ 8001-5 / 16 "2.625 "1"฿516
GORE STYLE 800 แหวนปะเก็น 1-1 / 2 นิ้ว PTFE ขยาย | AC7MRL 38R346 สไตล์ 8001-29 / 32 "3.375 "1.5 "฿763
GORE STYLE 800 แหวนปะเก็น PTFE ขยาย 2 นิ้ว | AC7MRM 38R347 สไตล์ 8002.375 "4.125 "2"฿1,041
GORE STYLE 800 แหวนปะเก็น PTFE ขยาย 3 นิ้ว | AC7MRN 38R348 สไตล์ 8003.5 "5.375 "3"฿1,635
GORE STYLE 800 แหวนปะเก็น PTFE ขยาย 4 นิ้ว | AC7MRP 38R349 สไตล์ 8004.5 "6.875 "4"฿2,737

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GORE STYLE 800 ปะเก็นแหวน PTFE ขยาย 10 นิ้ว
฿8,766 / หน่วย