จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GORILLA MILL GM14FS4 ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 นิ้ว | AG6MVM 36PJ59

GORILLA MILL GM14FS4 ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG6MVM รุ่น: GM14FS4ข้ามอ้างอิง: 36PJ59

รับโดย อาจ 21, อังคาร

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿1,926 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคาร์ไบด์เอนด์มิลล์
ทิศทางการตัดมือขวา
ประเภทการตัดศูนย์
ประเภทมิติข้อมูลเศษส่วนนิ้ว
สไตล์ End Millสี่เหลี่ยมด้านเท่า
เสร็จสิ้นจีเอ็มเอ็กซ์-35
เกรดC2 ไมโครเกรน
มุม HelixVariable Helix และ Staggered Flute
ความยาวของการตัด1 / 2 "
หมายเลขรายการGM14FS4
วัสดุคาไบด์
มิลลิ่ง Dia.1 / 4 "
จำนวนฟัน4
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8207701000

รายละเอียดสินค้า:

  • ปลายเดี่ยว / ปลายคู่ (ปลายเดี่ยว)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรัศมีมุมเสร็จสิ้นความยาวของการตัดหมายเลขรายการความยาวคอจำนวนฟัน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
GORILLA MILL CEM10FXL4 ดอกกัดปลายคาร์ไบด์ 6 นิ้ว | AG6KLE 36NM61 CEM10FXL4-เคลือบผิว2"CEM10FXL4-46"฿11,101
GORILLA MILL CEM10FXL4TIALN ดอกกัดปลายคาร์ไบด์ 6 นิ้ว | AG6KLF 36NM62 CEM10FXL4TIALN-ทีอัลเอ็น2"CEM10FXL4TIALN-46"฿13,705
GORILLA MILL CEM10FXL4TICN ดอกกัดปลายคาร์ไบด์ 6 นิ้ว | AG6KLG 36NM63 CEM10FXL4TICN-TiCN2"CEM10FXL4TICN-46"฿13,705
GORILLA MILL CEM10R4125 ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ 4 นิ้ว | AG6KLH 36NN26 CEM10R41250.125 "เคลือบผิว1.5 "CEM10R4125-44"฿11,563
GORILLA MILL CEM10R4125TIALN ดอกกัดปลายคาร์ไบด์ 4 นิ้ว | AG6KLJ 36NN27 CEM10R4125TIALN0.125 "ทีอัลเอ็น1.5 "CEM10R4125TIALN-44"฿12,869
GORILLA MILL CEM10R4125TICN ดอกกัดปลายคาร์ไบด์ 4 นิ้ว | AG6KLK 36NN 28 CEM10R4125TICN0.125 "TiCN1.5 "CEM10R4125TICN-44"฿12,869
GORILLA MILL CEM12R4125 ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ 3 นิ้ว | AG6KLL 36NR20 CEM12R41250.125 "เคลือบผิว1"CEM12R4125-43"฿2,187

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GORILLA MILL GM14FS4 ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ 2 นิ้ว
฿1,926 / หน่วย