Gpi 01a31gm-u | มิเตอร์วัดน้ำมันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ ช่วงการไหล 3 ถึง 30 Gpm 1 Fnpt | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GPIMETERS 01A31GM-U มิเตอร์วัดน้ำมันเชื้อเพลิงแบบอิเล็กทรอนิกส์, ช่วงการไหล 3 ถึง 30 gpm, 1 FNPT | AA4ZDZ 13K561

GPI 01A31GM-U เครื่องวัดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์, ช่วงการไหล 3 ถึง 30 gpm, 1 FNPT

In Stock
รายการ: AA4ZDZ รุ่น: 01A31GM-Uข้ามอ้างอิง: 13K561
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
฿11,936 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมิเตอร์
ความถูกต้อง+ / -% ฮิต
ขนาดการเชื่อมต่อ1"
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แสดงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยแสดงผลลิตร
วัสดุไหลDEF
ช่วงการไหล3 ถึง 30 gpm
อุณหภูมิของไหล พิสัย14 ถึง 130 องศา ฉ
สำหรับขนาดท่อ1"
ความสูง2 3 / 8 "
วัสดุที่ใช้ผลิตไนลอน
ความยาว4"
โท Totalizer999,999 แกลลอน.
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว140 องศา ฉ
แม็กซ์ ความเหนียว40 สส
ความดันลดลง - การไหล 100% (PSI)5
ความดันลดลง - การไหล 50% (PSI)2.5
วัสดุเพลาทังสเตนคาร์ไบด์
ชนิดภาพเขียนอิเล็กทรอนิกส์
ความกว้าง2 1 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.34
ความสูงของเรือ (ซม.)10.41
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.67
รหัส HS9026204000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

GPI 01A31GM-U (01N31GM-U) มาตรวัดเชื้อเพลิงดิจิตอลแบบอิเล็กทรอนิกส์วัดค่า DEF (น้ำมันไอเสียดีเซล) หรือที่เรียกว่ายูเรีย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดกะทัดรัดนี้วัดค่าเชื้อเพลิงได้อย่างยอดเยี่ยมและมีความแม่นยำ +/- 2.5%

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • GPI 01A31GM-U เครื่องวัดเชื้อเพลิงดิจิตอลแบบอิเล็กทรอนิกส์มีหน้าจอ LCD ขนาดใหญ่เพื่อให้สังเกตได้ง่าย
  • ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่อัลคาไลน์ AAA สองก้อนที่เปลี่ยนได้ง่าย
  • มาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงนี้มีโครงสร้างไนลอนและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ปิดสนิทเพื่อป้องกันความเสียหาย
  • ทำงานได้ดีกับปั๊มที่มีการไหลภายในช่วง 3 - 30 GPM
  • มาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์นี้มาพร้อมกับการสอบเทียบถาวรจากโรงงานสำหรับการตรวจวัดปิโตรเลียมในหน่วยแกลลอน

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • ตัวกรองน้ำมันเชื้อเพลิง: ตัวกรองเหล่านี้มีขนาดตาข่าย 500 ไมครอนเพื่อป้องกันไม่ให้เศษขยะเข้าสู่มิเตอร์

มาตรฐานและการรับรอง:

  • CE
  • FM

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม มาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิง GPI นี้สามารถทนต่ออุณหภูมิที่รุนแรงได้หรือไม่?

A. GPI 01A31GM-U เครื่องวัดเชื้อเพลิงดิจิตอลแบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ 14 ถึง 130 องศาฟาเรนไฮต์

ถาม จะติดตั้งมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิง GPI นี้ได้อย่างไร?

A.

  • GPI 01A31GM-U สามารถติดตั้งที่ปลายท่อน้ำมันเชื้อเพลิงหรือวางขนานกันในแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้
  • ถอดหัวฉีดออกจากท่อและพันข้อต่อทั้งหมดด้วยเทปพันเกลียวสามถึงสี่อัน
  • ติดมิเตอร์เข้ากับท่อโดยลูกศรชี้ไปที่ทิศทางการไหล
  • ติดหัวฉีดเข้ากับมิเตอร์
  • ใช้ข้อต่อ 3/4 นิ้วที่แนบมา
  • ขันมิเตอร์ที่ตัวเรือนให้แน่นด้วยประแจ

ถาม: จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ของมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิง GPI ได้อย่างไร?

A.

  • คลายสกรูสี่ตัวออกจากหน้าปัดมิเตอร์แล้วยกแผงหน้าปัดขึ้น
  • เปลี่ยนแบตเตอรี่เก่าด้วยแบตเตอรี่ใหม่และตรวจสอบการสึกกร่อนที่ขั้ว
  • ขันสกรูบนแผ่นปิดหน้าให้แน่น และตรวจดูให้แน่ใจว่า O-ring อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้ความชื้นเข้า

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชนิดภาพเขียนประเภทการเชื่อมต่อจอแสดงผลประเภทหน่วยแสดงผลช่วงการไหลวัสดุที่ใช้ผลิตแม็กซ์ ความดันความต้องการไฟฟ้าราคา
GPIMETERS 01A31GM มิเตอร์วัดน้ำมันเชื้อเพลิงแบบอิเล็กทรอนิกส์ กังหัน ช่วงการไหล 3 ถึง 30 gpm 1 FNPT | AB4JGT 1YEF6 / 113255-1 01a31gmกังหันเอฟเอ็นพีทีจอแอลซีดีมาตรฐานสาว.3 ถึง 30 gpmอลูมิเนียม300 ปอนด์ต่อตารางนิ้วแบตเตอรี่ 2 AAA฿10,509
GPIMETERS 01A31LM มิเตอร์วัดน้ำมันเชื้อเพลิงแบบอิเล็กทรอนิกส์ กังหัน ช่วงการไหล 10 ถึง 100 ลิตรต่อนาที 1 FNPT | AB4JGU 1YEF7 / 113255-2 01A31LMกังหันเอฟเอ็นพีทีจอแอลซีดีมาตรฐานลิตร10 ถึง 100 lpmอลูมิเนียม300 ปอนด์ต่อตารางนิ้วแบตเตอรี่ 2 AAA฿10,908
GPIMETERS 113255-102 มิเตอร์ดีเซล อะลูมิเนียม | CD8PVY 113255-102กังหันNPTจอแอลซีดีแกลลอน/ลิตร3 ถึง 30 gpmอลูมิเนียม300 ปอนด์ต่อตารางนิ้วแบตเตอรี่อัลคาไลน์ AAA 2 ก้อน฿10,920
RFQ
GPIMETERS 113255-103 มิเตอร์ดีเซล อะลูมิเนียม | CD8PVZ 113255-103กังหันภ.บ.ท.จอแอลซีดีแกลลอน/ลิตร3 ถึง 30 gpmอลูมิเนียม300 ปอนด์ต่อตารางนิ้วแบตเตอรี่อัลคาไลน์ AAA 2 ก้อน฿10,920
RFQ
GPIMETERS มิเตอร์วัดน้ำมันเชื้อเพลิง 01A52LM, ช่วงการไหล 3 ถึง 30 gpm, ตัวเมีย 1 BSP | CD8PWB 113255-12 01A52LM-หญิง BSPจอแอลซีดีลิตร10 ถึง 100 lpmอลูมิเนียม300 ปอนด์ต่อตารางนิ้วแบตเตอรี่อัลคาไลน์ AAA 2 ก้อน฿10,920
RFQ
GPIMETERS มิเตอร์วัดน้ำมันเชื้อเพลิง 01A12LM ช่วงการไหล 3 ถึง 30 gpm การเชื่อมต่อตัวเมีย 1 นิ้ว | CD8PWD 113255-3 01A12LM-BSPT หญิงจอแอลซีดีลิตร10 ถึง 100 lpmอลูมิเนียม300 ปอนด์ต่อตารางนิ้วแบตเตอรี่อัลคาไลน์ AAA 2 ก้อน฿10,920
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GPI 01A31GM-U เครื่องวัดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์, ช่วงการไหล 3 ถึง 30 gpm, 1 FNPT
฿11,936 / หน่วย