Gpi 03a31gm | โฟลว์มิเตอร์, กังหัน, ช่วงการไหล 3 ถึง 50 Gpm, 1 Fnpt | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GPIMETERS 03A31GM โฟลว์มิเตอร์, กังหัน, ช่วงการไหล 3 ถึง 50 gpm, 1 FNPT | AA4ZDW 13K555 / 113900-9501

GPIMETERS 03A31GM Flowmeter, Turbine, 3 ถึง 50 gpm Flow Range, 1 FNPT

In Stock
รายการ: AA4ZDW รุ่น: 03A31GMอ้างไขว้: 13K555 / 113900-9501
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
฿23,699 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมิเตอร์
ความถูกต้อง+ / -% ฮิต
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย32 ถึง 140 องศา F
ขนาดการเชื่อมต่อ1"
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
จอแสดงผลประเภทจอแอลซีดี
หน่วยแสดงผลแกลลอน/ลิตร
ขนาดที่เหมาะสม1"
วัสดุไหลเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ช่วงการไหล11 ถึง 190 lpm
ช่วงการไหล @ GPH180 3000 ต้องการ
ช่วงการไหล (GPM)3 50 ต้องการ
อุณหภูมิของไหล พิสัย14 ถึง 140 องศา ฉ
สำหรับขนาดท่อ1"
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียม
ความยาว4"
แม็กซ์ ความดัน300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ความเหนียว530 สส
คะแนนความดัน300 PSI
การทำซ้ำ.5
วัสดุโรเตอร์ไนลอน
เครื่องกรองน้ำ28 Mesh
ชนิดภาพเขียนกังหัน
UPC636501359660

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.59
ความสูงของเรือ (ซม.)10.41
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.41
รหัส HS9026204000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ช่วงการไหล @ <5 cps (.3 - 3 GPM)
  • คุณสมบัติพิเศษ: Battery Powered, Total Indication
  • Литиево-йонна батерия

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นช่วงการไหลขนาดการเชื่อมต่อประเภทการเชื่อมต่อวัสดุไหลอุณหภูมิของไหล พิสัยราคา
GPIMETERS 03A30GM โฟลว์มิเตอร์, กังหัน, ช่วงการไหล 0.3 ถึง 3 gpm, 1 FNPT | AA4ZDV 13K554 / 113900-9500 03a30gm1 ถึง 11 lpm1"เอฟเอ็นพีทีเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม14 ถึง 140 องศา ฉ฿25,573

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GPIMETERS 03A31GM Flowmeter, Turbine, 3 ถึง 50 gpm Flow Range, 1 FNPT
฿23,699 / หน่วย