GPI A1Q9GMA200NA2 เครื่องวัดการไหลแบบอิเล็กทรอนิกส์, กังหัน, ช่วงการไหล 30 ถึง 300 gpm, 2 FNPT
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ |
ความถูกต้อง | + / -% ฮิต |
ขนาดการเชื่อมต่อ | 2" |
ประเภทการเชื่อมต่อ | เอฟเอ็นพีที |
จอแสดงผลประเภท | จอแอลซีดี |
หน่วยแสดงผล | สาว. |
วัสดุไหล | เชื้อเพลิง |
ช่วงการไหล | 114 ถึง 1135 lpm |
ช่วงการไหล @ GPH | 1800 18000 ต้องการ |
ช่วงการไหล (GPM) | 30 300 ต้องการ |
อุณหภูมิของไหล พิสัย | 0 ถึง 129 องศา ฉ |
สำหรับขนาดท่อ | 2" |
ช่วงความถี่ | 36 ถึง 360 Hz |
ความสูง | 4 1 / 4 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียม |
ความยาว | 6" |
แม็กซ์ ความดัน | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ความเหนียว | 20 CPS |
ความต้องการไฟฟ้า | แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AAA 2 ก้อน |
วัสดุโรเตอร์ | ไนลอน |
ชนิดเซนเซอร์ | กังหัน |
ชนิดภาพเขียน | กังหัน |
ความกว้าง | 2" |
รุ่น | ช่วงการไหล | ขนาดการเชื่อมต่อ | ประเภทการเชื่อมต่อ | วัสดุไหล | แม็กซ์ ความดัน | อุณหภูมิของไหล พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1Q9GMA100NA1 | 11 ถึง 190 lpm | 1" | เอฟเอ็นพีที | เชื้อเพลิง | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0 ถึง 129 องศา ฉ | ฿41,598 | RFQ
|
A1Q9GMN025NA1 | 1 ถึง 11 lpm | 1" | เอฟเอ็นพีที | น้ำ, ของเหลวที่ไม่กัดกร่อนเป็นน้ำ, ของเหลวเหมือนน้ำ | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0 ถึง 129 องศา ฉ | ฿43,633 | RFQ
|
A1Q9GMN100NA1 | 11 ถึง 190 lpm | 1" | เอฟเอ็นพีที | น้ำ, ของเหลวที่ไม่กัดกร่อนเป็นน้ำ, ของเหลวเหมือนน้ำ | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0 ถึง 129 องศา ฉ | ฿46,213 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.