GPIMETERS L5116 ปั๊มถ่ายน้ำมัน, 115/230V AC, 1/2 แรงม้า, 4 gpm สูงสุด ไหล
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั้มถ่ายน้ำมัน |
วัสดุของตัวเครื่อง | อลูมิเนียม |
วงจรการทำงาน | 30 นาที |
ความยาวท่อ | 8 ฟุต |
HP | 1/2 |
ขนาดขาเข้า | 1" |
แม็กซ์ อัตราการไหล | 4 กรัมต่อนาที |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 140 องศา ฉ |
ขนาด Outlet | 3 / 4 " |
ความยาวสายไฟ | 3 ฟุต |
ชนิดภาพเขียน | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
UPC | 031401000214 |
แรงดันไฟฟ้า | AC 115 / 230V |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.54 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 46.67 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 39.37 |
รหัส HS | 8413309030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.