GPIMETERS M-180S-AU ปั๊มน้ำมันแบบเกียร์ ขนาดทางออก 1 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง |
ของเหลวที่เข้ากันได้ | เบนซิน ดีเซล น้ำมันก๊าด |
อัตราการไหล | 18 กรัมต่อนาที |
ฟิวส์แอมป์ | 30 |
ท่อ Dia. | 1" |
ความยาวท่อ | 12 ฟุต |
ขนาดขาเข้า | 1 "FNPT |
มอเตอร์ HP | 1/4 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 2000 |
ขนาดการติดตั้ง | 2 "MNPT |
ขนาดหัวฉีด | 3/4 "FNPT |
ขนาด Outlet | 1 "FNPT |
ความยาวสายไฟ | 18 ฟุต |
ชนิดภาพเขียน | โรเตอร์เกียร์ |
แรงดันไฟฟ้า | 12V ซี |
แรงดันใช้งาน | 15 PSI |
ทำงานชั่วคราว | -20 ถึง 125 องศา NS |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | อัตราการไหล | ความยาวท่อ | ชนิดภาพเขียน | ขนาดการติดตั้ง | แรงดันใช้งาน | ทำงานชั่วคราว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-180S-ML | 18 กรัมต่อนาที | 12 ฟุต | เกียร์โรตารี่ | 2 "MNPT | 15 PSI | -20 ถึง 125 องศา NS | ฿43,186 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.