GPI OM006S513-222 เครื่องวัดการไหลแบบอิเล็กทรอนิกส์, เกียร์วงรี, 0.008 ถึง 0.45 gpm Flow Range, 1/4 FNPT
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ |
ความถูกต้อง | + / -% ฮิต |
ขนาดการเชื่อมต่อ | 1 / 4 " |
ประเภทการเชื่อมต่อ | เอฟเอ็นพีที |
วัสดุไหล | เคมีภัณฑ์ สารหล่อลื่น น้ำมัน ของเหลวข้น |
ช่วงการไหล | 0.033 ถึง 1.67 lpm |
ช่วงการไหล @ GPH | 0.5 27 ต้องการ |
ช่วงการไหล (GPM) | 0.008 0.45 ต้องการ |
อุณหภูมิของไหล พิสัย | -4 ถึง 250 องศา NS |
สำหรับขนาดท่อ | 1 / 4 " |
ช่วงความถี่ | 0.53 ถึง 29.81 Hz |
วัสดุที่ใช้ผลิต | 316 SS |
ความยาว | 2 3 / 4 " |
แม็กซ์ ความดัน | 495 PSI |
แม็กซ์ ความเหนียว | 4600 สส |
วัสดุแหวน O | PTFE |
ประเภทเอาท์พุท | Reed Switch และ Hall Effect |
ความต้องการไฟฟ้า | 5 / 24V DC |
ชนิดเซนเซอร์ | Reed Switch และ Hall Effect |
ชนิดภาพเขียน | เกียร์วงรี |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดการเชื่อมต่อ | ช่วงการไหล | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
OM008S513-222 | 3 / 8 " | 0.25 ถึง 9.17 lpm | ฿72,384 | RFQ
| |
OM004S513-222 | 1 / 8 " | 0.008 ถึง 0.6 lpm | ฿61,600 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.