GPIMETERS QSE07NPTQBQ3XA มิเตอร์แม่เหล็กไฟฟ้า, 0.3 ถึง 20 gpm Flow Range, 3/4 MNPT
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ |
ความถูกต้อง | + / -% ฮิต |
ขนาดการเชื่อมต่อ | 3 / 4 " |
ประเภทการเชื่อมต่อ | ม.ป.ท |
จอแสดงผลประเภท | Android App |
หน่วยแสดงผล | บล., ลบ. ซม. ลูกบาศ์ก. ฟุต, ลูกบาศ์ก. m, gal., J, Kilo Btu, ลิตร, oz., Quarts, Tons, W |
วัสดุไหล | น้ำ, ของเหลวที่ไม่กัดกร่อนตามน้ำ |
ช่วงการไหล | 1.1 ถึง 76 lpm |
ช่วงการไหล @ GPH | 18 1200 ต้องการ |
ช่วงการไหล (GPM) | 0.3 20 ต้องการ |
อุณหภูมิของไหล พิสัย | 32 ถึง 210 องศา ฉ |
สำหรับขนาดท่อ | 3 / 4 " |
ช่วงความถี่ | 10 ถึง 3000 Hz |
ความสูง | 5 9 / 64 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | นอริล |
ความยาว | 10 3 / 4 " |
แม็กซ์ ความดัน | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
วัสดุแหวน O | Buna N. |
ประเภทเอาท์พุท | 4 ถึง 20 mA Bluetooth |
ความต้องการไฟฟ้า | 12 ถึง 30V AC/DC |
ชนิดเซนเซอร์ | แม่เหล็กไฟฟ้า |
ชนิดภาพเขียน | แม่เหล็กไฟฟ้า |
ความกว้าง | 5 13 / 64 " |
รุ่น | ประเภทเอาท์พุท | ช่วงการไหล | ขนาดการเชื่อมต่อ | ประเภทการเชื่อมต่อ | หน่วยแสดงผล | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QSE05NPTQBQ3XA | 4 ถึง 20 mA Bluetooth | 0.6 ถึง 38 lpm | 1 / 2 " | ม.ป.ท | บล., ลบ. ซม. ลูกบาศ์ก. ฟุต, ลูกบาศ์ก. m, gal., J, Kilo Btu, ลิตร, oz., Quarts, Tons, W | ฿88,727 | RFQ
|
QSE05NPTQBXXXA | ชีพจรไม่ปรับสัดส่วน | 0.6 ถึง 38 lpm | 1 / 2 " | ม.ป.ท | แกลลอน/ลิตร | ฿69,454 | RFQ
|
QSE05NPTQBQ2XA | บลูทูธ, Scaled Pulse | 0.6 ถึง 38 lpm | 1 / 2 " | ม.ป.ท | บล., ลบ. ซม. ลูกบาศ์ก. ฟุต, ลูกบาศ์ก. m, gal., J, Kilo Btu, ลิตร, oz., Quarts, Tons, W | ฿100,436 | RFQ
|
QSE05NPTQBQ1XA | บลูทูธ, Modbus, Scaled Pulse | 0.6 ถึง 38 lpm | 1 / 2 " | ม.ป.ท | บล., ลบ. ซม. ลูกบาศ์ก. ฟุต, ลูกบาศ์ก. m, gal., J, Kilo Btu, ลิตร, oz., Quarts, Tons, W | ฿106,836 | RFQ
|
QSE07NPTQBQ2XA | บลูทูธ, Scaled Pulse | 1.1 ถึง 76 lpm | 3 / 4 " | ม.ป.ท | บล., ลบ. ซม. ลูกบาศ์ก. ฟุต, ลูกบาศ์ก. m, gal., J, Kilo Btu, ลิตร, oz., Quarts, Tons, W | ฿100,436 | RFQ
|
QSE07NPTQBQ1XA | บลูทูธ, Modbus, Scaled Pulse | 1.1 ถึง 76 lpm | 3 / 4 " | ม.ป.ท | บล., ลบ. ซม. ลูกบาศ์ก. ฟุต, ลูกบาศ์ก. m, gal., J, Kilo Btu, ลิตร, oz., Quarts, Tons, W | ฿106,836 | RFQ
|
QSE10NPTQBXXXA | ชีพจรไม่ปรับสัดส่วน | 2.3 ถึง 151 lpm | 1" | ม.ป.ท | แกลลอน/ลิตร | ฿69,454 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.