0810043406 | ข้อลดขนาด 1-1/4 นิ้ว X 1 นิ้ว X 1 นิ้ว Fnpt | 34dc91 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER 0810043406 ลดที 1-1 / 4in. x 1 นิ้ว x 1 นิ้ว Fnpt | AG4KVL 34DC91

GRAINGER 0810043406 ข้อต่อลด 1-1/4นิ้ว. x 1 นิ้ว x 1 นิ้ว Fnpt

In Stock
รายการ: AG4KVL รุ่น: 0810043406ข้ามอ้างอิง: 34DC91
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
฿928 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลดที
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กอ่อน
ชั้น150
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แม็กซ์ ความดัน300 psi ที่ 150 องศา F
ขนาดท่อ1-1 / 4 "x 1" x 1 "
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 150 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)7.82
ความยาวเรือ (ซม.)7.82
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.48
รหัส HS7307199090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อราคา
GRAINGER 0810044412 ลดที 1-1 / 4in.x3 / 4in.x3 / 4in. Fnpt | AG4KVJ 34DC89 08100444121-1 / 4 "x 3/4" x 3/4 "฿1,049
GRAINGER 0810044008 ลดที 1-1 / 4 นิ้ว x 3/4 นิ้ว x 1-1 / 4 นิ้ว Fnpt | AG4KVK 34DC90 08100440081-1 / 4 "x 3/4" x 1-1 / 4 "฿964
GRAINGER 0810047605 ลดที 1-1 / 2 นิ้ว x 1 นิ้ว x 1 นิ้ว Fnpt | AG4KVM 34DC92 08100476051-1 / 2 "x 1" x 1 "฿1,223
GRAINGER 0810045807 ลดที 1-1 / 2 นิ้ว x 1-1 / 2 นิ้ว x 3/4 นิ้ว Fnpt | AG4KVN 34DC93 08100458071-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "฿1,038
GRAINGER 0810046011 ลดที 1-1 / 2 นิ้ว x 1-1 / 2 นิ้ว x 1/2 นิ้ว Fnpt | AG4KWC 34DD08 08100460111-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "฿1,090

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER 0810043406 ข้อต่อลด 1-1/4นิ้ว. x 1 นิ้ว x 1 นิ้ว Fnpt
฿928 / หน่วย