0830031001 | จุกนม 1-1/4 นิ้ว เหล็กยาว 8-1/2 นิ้ว | 34dd23 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER 0830031001 จุกนม 1-1 / 4in. เหล็กยาว 8-1 / 2 นิ้ว | AG4KWU 34DD23

GRAINGER 0830031001 จุกนม 1-1/4นิ้ว เหล็กยาว 8-1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG4KWU รุ่น: 0830031001อ้างไขว้: 34DD23
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
฿642 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวนม
ประเภทการเชื่อมต่อพื้นฐานเธรดที่ปลายทั้งสองด้าน
ความยาว8.5 "
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด แรงดันไอน้ำ150 psi ที่ 360 องศา F
ขนาดท่อ1.25 "
ตารางเวลา40
ไม่มีรอย / รอยรอย
ประเภทด้ายNPT

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.68
ความสูงของเรือ (ซม.)3.18
ความยาวเรือ (ซม.)21.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.18
รหัส HS7307992000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวแม็กซ์ ความดันขนาดท่อราคา
GRAINGER 0830016606 นิปเปิ้ล 1/2 นิ้วเหล็กยาว 6-1 / 2 นิ้ว | AG4KWL 34DD16 08300166066.5 "150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "฿272
GRAINGER 0831016605 จุกนม 1/2 นิ้ว 6-1 / 2 นิ้วความยาวเหล็กกัลวาไนซ์ | AG4KWM 34DD 17 08310166056.5 "300 psi ที่ 150 องศา F1 / 2 "฿373
GRAINGER 0830025805 นิปเปิ้ลเหล็กยาว 1 นิ้ว 6-1 / 2 นิ้ว | AG4KWN 34DD18 08300258056.5 "150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1"฿453
GRAINGER 0830026209 จุกนม 1 นิ้วเหล็กยาว 7-1 / 2 นิ้ว | AG4KWP 34DD 19 08300262097.5 "150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1"฿366
GRAINGER 0830026605 จุกนมเหล็กยาว 1 นิ้ว 8-1 / 2 นิ้ว | AG4KWQ 34DD20 08300266058.5 "150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1"฿496
GRAINGER 0830027009 จุกนม 1 นิ้วเหล็กยาว 9-1 / 2 นิ้ว | AG4KWR 34DD21 08300270099.5 "150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1"฿496
GRAINGER 0830030201 จุกนม 1-1 / 4in. เหล็กยาว 6-1 / 2 นิ้ว | AG4KWT 34DD 22 08300302016.5 "150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.25 "฿537

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER 0830031001 จุกนม 1-1/4นิ้ว เหล็กยาว 8-1/2 นิ้ว
฿642 / หน่วย