0831060603 | จุกนม 6 นิ้ว ยาว 3 นิ้ว เหล็กอาบสังกะสี | 34dd80 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER 0831060603 จุกนม 6 นิ้วยาว 3 นิ้วเหล็กชุบสังกะสี | AG4KZF 34DD80

GRAINGER 0831060603 จุกนม 6 นิ้ว ยาว 3 นิ้ว เหล็กกัลวาไนซ์

In Stock
รายการ: AG4KZF รุ่น: 0831060603อ้างไขว้: 34DD80

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿10,890 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวนม
การเชื่อมต่อNPT
ความยาว3"
วัสดุเหล็กชุบสังกะสี
แม็กซ์ ความดัน300 psi ที่ 150 องศา F
ตรวจจับโลหะได้ใช่
ขนาดท่อ6"
ตารางเวลา40
ชนิดภาพเขียนเชื่อมเย็น
WOG (พีเอสไอ)150

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.44
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)7.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS7307992000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวแม็กซ์ ความดันขนาดท่อราคา
GRAINGER 0830045605 จุกนม 3in. เหล็กยาว 3-1 / 2 นิ้ว | AG4KXZ 34DD51 08300456053.5 "150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3"฿1,481
GRAINGER 0831045604 จุกนม 3in. เหล็กชุบสังกะสียาว 3-1 / 2 นิ้ว | AG4KYA 34DD52 08310456043.5 "300 psi ที่ 150 องศา F3"฿1,978
GRAINGER 0830046009 จุกนม 3in. เหล็กยาว 4-1 / 2 นิ้ว | AG4KYB 34DD 53 08300460094.5 "150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3"฿1,719
GRAINGER 0831046008 จุกนม 3in. เหล็กกัลวาไนซ์ความยาว 4-1 / 2 นิ้ว | AG4KYC 34DD54 08310460084.5 "300 psi ที่ 150 องศา F3"฿1,975
GRAINGER 0830046405 จุกนม 3in. เหล็กยาว 5-1 / 2 นิ้ว | AG4KYD 34DD55 08300464055.5 "150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3"฿1,763
GRAINGER 0831046404 จุกนม 3in. เหล็กชุบสังกะสียาว 5-1 / 2 นิ้ว | AG4KYE 34DD56 08310464045.5 "300 psi ที่ 150 องศา F3"฿2,549
GRAINGER 0830046801 จุกนม 3in. เหล็กยาว 6-1 / 2 นิ้ว | AG4KYF 34DD57 08300468016.5 "150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3"฿2,424

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER 0831060603 จุกนม 6 นิ้ว ยาว 3 นิ้ว เหล็กกัลวาไนซ์
฿10,890 / หน่วย