GRAINGER 0831062609 จุกนม 6 นิ้ว ยาว 8 นิ้ว เหล็กกัลวาไนซ์
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หัวนม |
การเชื่อมต่อ | NPT |
ความยาว | 8" |
วัสดุ | เหล็กชุบสังกะสี |
แม็กซ์ ความดัน | 300 psi ที่ 150 องศา F |
ตรวจจับโลหะได้ | ใช่ |
ขนาดท่อ | 6" |
ตารางเวลา | 40 |
ชนิดภาพเขียน | เชื่อมเย็น |
WOG (พีเอสไอ) | 150 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.06 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.24 |
รหัส HS | 7307992000 |
รุ่น | ความยาว | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
0830045605 | 3.5 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3" | ฿1,481 | |
0831045604 | 3.5 " | 300 psi ที่ 150 องศา F | 3" | ฿1,978 | |
0830046009 | 4.5 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3" | ฿1,719 | |
0831046008 | 4.5 " | 300 psi ที่ 150 องศา F | 3" | ฿1,975 | |
0830046405 | 5.5 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3" | ฿1,763 | |
0831046404 | 5.5 " | 300 psi ที่ 150 องศา F | 3" | ฿2,549 | |
0830046801 | 6.5 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3" | ฿2,424 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.