GRAINGER 13R509 ตู้ 66 x 30 x 54-1/2 นิ้ว 52 คิวฟุต สีแทน เหล็ก
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้งาน |
ความยาวปิด | 54.5 " |
สี | สีน้ำตาล |
ความลึก | 30 " |
ประเภทการเข้าถึงไฟฟ้า | ใช่ |
วัด | 16 ก. ร่างกาย 7 ก. ลื่นไถล |
ประเภทการจัดการ | ปิดภาคเรียนที่ประตู |
ความสูง | 54.5 " |
ระบบล็อค | ล็อคแบบบูรณาการ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนประตู | 2 |
จำนวนที่จับ | 2 |
จำนวนชั้นวาง | 3 |
จำนวนไถล | 6 |
กุญแจล็อค Max. Dia. | 3 / 8 " |
ความจุ | 52 ลูกบาศ์ก ฟุต |
สไตล์ | ตู้ |
ความกว้าง | 66 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 229.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 147.07 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 169.16 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 80.52 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A. หน่วยจัดเก็บนี้มีความจุ 2500 ปอนด์ (รวมน้ำหนักของภาชนะจัดเก็บ)
A. มีการกำหนดค่าด้วยวงแหวนยกเพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายเครนได้โดยใช้เสื้อผ้าที่เหมาะสมและข้อควรระวังด้านความปลอดภัย ตัวเครื่องมีจุดศูนย์ถ่วงต่ำ ให้ความมั่นคงและการยกที่ปลอดภัยกว่าระบบยกแบบสองจุดหรือแบบบาร์
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.