GRAINGER 13R512 กล่องเปียโน ขนาด 66 x 30 x 54-1/2 นิ้ว 48 คิวฟุต สีแทน เหล็ก
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กล่องเปียโนไซต์งาน |
ความยาวปิด | 54.5 " |
สี | สีน้ำตาล |
ความลึก | 30 " |
วัด | 16 ก. ร่างกาย 7 ก. ลื่นไถล |
ประเภทการจัดการ | ฝาพับปิดภาคเรียน |
ความสูง | 54.5 " |
ประเภทฝา | ที่ใส่บานพับ |
ระบบล็อค | ล็อคแบบบูรณาการ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนที่จับ | 2 |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
จำนวนไถล | 6 |
เปิดความสูง | 80 " |
กุญแจล็อค Max. Dia. | 3 / 8 " |
ความจุ | 48 ลูกบาศ์ก ฟุต |
สไตล์ | กล่องเปียโน |
ความกว้าง | 66 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 187.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 146.3 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 169.67 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 81.28 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A. ใช่ มีการเคลือบผงเพื่อป้องกันการกัดกร่อน
A. ที่จับด้านข้างแบบปิดภาคเรียนสำหรับงานหนักช่วยเพิ่มความคล่องตัวและป้องกันความเสียหายระหว่างการขนส่ง
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.