ชิ้น | กล่องเปียโนไซต์งาน |
ความยาวปิด | 49 " |
สี | สีน้ำตาล |
ความลึก | 30 " |
วัด | 16 ก. ร่างกาย 7 ก. ลื่นไถล |
ประเภทการจัดการ | ฝาพับปิดภาคเรียน, ด้านพับปิดภาคเรียน |
ความสูง | 49 " |
ประเภทฝา | ที่ใส่บานพับ |
ระบบล็อค | ล็อค 3 จุดและตัวเรือนล็อคปิดภาคเรียน |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนที่จับ | 2 |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
จำนวนไถล | 6 |
เปิดความสูง | 78 " |
กุญแจล็อค Max. Dia. | 3 / 8 " |
ความจุ | 57.5 ลูกบาศ์ก ฟุต |
สไตล์ | กล่องเปียโน |
ความกว้าง | 72 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 106.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 128.27 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 185.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 81.28 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A.
A. ในการติดตั้ง คุณจะต้องใช้ไขควงปากแบน slotted และประแจปลายเปิด 1/2 นิ้ว XNUMX ตัว
ก. เมื่อเปิดเครื่องมีความสูง 78 นิ้ว. ขณะปิดมีความสูง 49 นิ้ว
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.