ชิ้น | หน้าอกงาน |
ความยาวปิด | 28.25 " |
สี | สีน้ำตาล |
ความลึก | 24 " |
ประเภทการเข้าถึงไฟฟ้า | ไฟฟ้าผ่าน |
วัด | 16 ก. ร่างกาย 7 ก. ลื่นไถล |
ประเภทการจัดการ | ฝาปิดภาคเรียน ด้านปิดภาคเรียน |
ความสูง | 28.25 " |
ความยาว | 24 " |
ประเภทฝา | ที่ใส่บานพับ |
ระบบล็อค | ล็อค 3 จุดและตัวเรือนล็อคปิดภาคเรียน |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนที่จับ | 2 |
จำนวนไถล | 6 |
เปิดความสูง | 49.25 " |
กุญแจล็อค Max. Dia. | 3 / 8 " |
ความจุ | 24.5 ลูกบาศ์ก ฟุต |
สไตล์ | ทรวงอก |
ความกว้าง | 72 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 97.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 74.93 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 63.5 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A. ที่จับด้านข้างแบบปิดภาคเรียนสำหรับงานหนักช่วยเพิ่มความคล่องตัวของกล่องงานและป้องกันความเสียหายในการขนส่ง
ตอบ ใช่ กล่องเก็บของเหล็กเคลือบด้วยสีฝุ่นเพื่อความทนทานและทนต่อการกัดกร่อน
A. ตัวล็อคแบบฝังช่วยป้องกันการโจรกรรม
ก. มีความจุ 24.5 ลูกบาศก์ฟุต.
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.