GRAINGER 13R531 ตู้ขนาด 48 x 48 x 28.25 นิ้ว 16 คิวฟุต สีแทน เหล็ก
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หน้าอกงาน |
ความยาวปิด | 28.25 " |
สี | สีน้ำตาล |
ความลึก | 24 " |
ประเภทการเข้าถึงไฟฟ้า | ไฟฟ้าผ่าน |
วัด | 16 ก. ร่างกาย 7 ก. ลื่นไถล |
ประเภทการจัดการ | ฝาปิดภาคเรียน ด้านปิดภาคเรียน |
ความสูง | 28.25 " |
ความยาว | 48 " |
ประเภทฝา | ที่ใส่บานพับ |
ระบบล็อค | ล็อค 3 จุดและตัวเรือนล็อคปิดภาคเรียน |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนที่จับ | 2 |
จำนวนไถล | 4 |
เปิดความสูง | 49.25 " |
กุญแจล็อค Max. Dia. | 3 / 8 " |
ความจุ | 16 ลูกบาศ์ก ฟุต |
สไตล์ | ทรวงอก |
UPC | 783965001335 |
ความกว้าง | 48 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 72 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 74.93 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 123.19 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 62.23 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A.
A.
A. ลูกล้อเหล่านี้เหมาะสำหรับการขนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมากถึง 1600 ปอนด์
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.