GRAINGER ตู้ 13R535, 13R535 x 13R535 x 18.5 นิ้ว, 5 คิว, สีแทน, เหล็ก
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หน้าอกงาน |
ความยาวปิด | 18.5 " |
สี | สีน้ำตาล |
ความลึก | 19 " |
วัด | 16 ก. ร่างกาย 7 ก. ลื่นไถล |
ประเภทการจัดการ | ฝาปิดภาคเรียน ด้านปิดภาคเรียน |
ความสูง | 18.5 " |
ความยาว | 32 " |
ประเภทฝา | ที่ใส่บานพับ |
ระบบล็อค | ล็อค 3 จุดและตัวเรือนล็อคปิดภาคเรียน |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนที่จับ | 2 |
จำนวนไถล | 4 |
เปิดความสูง | 34.5 " |
กุญแจล็อค Max. Dia. | 3 / 8 " |
ความจุ | 5 ลูกบาศ์ก ฟุต |
สไตล์ | ทรวงอก |
ความกว้าง | 32 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 37.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 82.55 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.8 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ก. มีความจุ 5 ลูกบาศก์ฟุต.
A. ตัวล็อคแบบฝังใช้เพื่อป้องกันสิ่งของจากการโจรกรรม
A. ใช่ ตู้ไซต์งานที่ทำจากเหล็กนี้มีการเคลือบผิวด้วยสีฝุ่นเพื่อความทนทานและต้านทานการกัดกร่อน
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.