GRAINGER 1600-3/32-50 ม้วน EPDM หนา 3/32 นิ้ว 50 ฟุต 60A
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ยางม้วน |
สนับสนุนประเภท | ที่ราบ |
สี | Black |
durometer | 60A |
ค่าการยืดออก | ลด 300% |
เสร็จสิ้น | เรียบ |
เกรด | เกรดเชิงพาณิชย์ |
ความยาว | 50ft |
วัสดุ | EPDM |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 225 |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | -40 |
ความต้านแรงดึง | 1000 |
ความหนา | 3 / 32 " |
ความกว้าง | 36 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 49.39 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รุ่น | ชิ้น | ความยาว | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
1600-1/16-10 | ยางม้วน | 10ft | 1 / 16 " | ฿6,200 | |
1600-1/16-50 | ยางม้วน | 50ft | 1 / 16 " | ฿40,371 | |
1600-1/2-20 | ยางม้วน | 20ft | 1 / 2 " | ฿108,307 | |
1600-1/2-5 | แผ่นยาง | 5ft | 1 / 2 " | ฿25,542 | |
1600-1/32-10 | ยางม้วน | 10ft | 1 / 32 " | ฿5,249 | |
1600-1/4-15 | ยางม้วน | 15ft | 1 / 4 " | ฿46,241 | |
1600-1/4-30 | ยางม้วน | 30ft | 1 / 4 " | ฿92,452 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.