20tm45 | ลูกล้อก้านหมุน 3 นิ้ว Dia. โพลีโอเลฟินฟิน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER 20TM45 ลูกล้อก้านหมุน 3 นิ้ว โพลีโอเลฟินฟิน | AF7AYF

GRAINGER 20TM45 ลูกล้อก้านหมุน โพลีโอเลฟินฟินเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF7AYF รุ่น: 20TM45
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
฿475 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลูกล้อหมุนได้
ช่วงพิกัดโหลดล้อ0 ถึง 299 ปอนด์
วัสดุล้อเลื่อนPolyolefin
รูปล้อล้อStandard
สีหลักBlack
วัสดุหลักPolyolefin
เสร็จสิ้นเฟรมชุบสังกะสี
โหลดคะแนน250 ปอนด์
จำนวนล้อ1
ความสูงโดยรวม3 15 / 16 "
ร่องน้ำบอลคู่
ก้าน Dia1 / 2 "-13
ลำต้นยาว1.5 "
ประเภทก้านthreaded
ขนาดเกลียว1 / 2-13
ตลับลูกปืนล้อที่ราบ
สีล้อBlack
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ3"
วัสดุล้อPolyolefin
ความกว้างล้อ1.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.6
ความสูงของเรือ (ซม.)14.02
ความยาวเรือ (ซม.)10.26
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.1
รหัส HS8716903000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงโดยรวมประเภทเบรกช่วงพิกัดโหลดล้อร่องน้ำล้อสำรองก้าน Diaลำต้นยาวประเภทก้านราคา
GRAINGER 2HR-8A-LP-ZN-HD-PP-B ลูกล้อหมุน 2 นิ้ว 200 Lb Polypropylene | AF6HEL 19MP 15 2HR-8A-LP-ZN-HD-PP-B2.75 "สกรูหัวแม่มือ0 ถึง 299 ปอนด์บอลเดี่ยว-1 / 2 "1.5 "threaded฿843
GRAINGER 20TM25 ลูกล้อก้านหมุนเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้วโพลียูรีเทน | AF7AQC 20TM255"-0 ถึง 299 ปอนด์บอลคู่26Y3561 / 2 "-132.5 "threaded฿1,627
GRAINGER 20TM26 ลูกล้อก้านหมุน 4 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 275 ปอนด์ โพลียูรีเทน | AF7AQD 20TM34 20TM265"สายรัดแบบ Over-The-Wheel0 ถึง 299 ปอนด์บอลคู่26Y3561 / 2 "-132.5 "threaded฿1,761
GRAINGER 20TM27 ลูกล้อก้านหมุน 5 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 350 ปอนด์ | AF7AQE 20TM276"-300 ถึง 999 ปอนด์บอลคู่26Y3701 / 2 "-131.5 "threaded฿1,441
GRAINGER 20TM28 ลูกล้อหมุนเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้วโพลียูรีเทน | AF7AQF 20TM286"-300 ถึง 999 ปอนด์บอลคู่26Y3701 / 2 "-132.5 "threaded฿1,750
GRAINGER 20TM29 ลูกล้อก้านหมุน 5 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 300 ปอนด์โพลียูรีเทน | AF7AQG 20TM296"สายรัดแบบ Over-The-Wheel300 ถึง 999 ปอนด์บอลคู่26Y3701 / 2 "-132.5 "threaded฿1,957
GRAINGER 20TM12 ลูกล้อหมุน 2 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 75 Lb ยาง | AF7AXA 20TM122.5 "-0 ถึง 299 ปอนด์บอลคู่-3 / 8 "-241.125 "threaded฿358

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER 20TM45 ลูกล้อก้านหมุน โพลีโอเลฟินฟินเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว
฿475 / หน่วย