Grainger 210s361872hg | ตู้เก็บของเชิงพาณิชย์ สีเทาเข้ม ขนาด 72 X 36 X 18 นิ้วยังไม่ได้ประกอบ | 411k86 | Raptor Supplies ประเทศไทย
GRAINGER 210S361872HG ตู้เก็บของเชิงพาณิชย์, เทาเข้ม, ขนาด 72 x 36 x 18 นิ้ว, ไม่ประกอบ | CD2YZB 411K86

GRAINGER 210S361872HG ตู้เก็บของเชิงพาณิชย์ สีเทาเข้ม ขนาด 72 x 36 x 18 นิ้ว ยังไม่ประกอบ

In Stock
รายการ: CD2YZB รุ่น: 210S361872HGข้ามอ้างอิง: 411K86

รับโดย อาจ 14, อังคาร

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿27,642 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตู้เก็บของ
ประกอบ / ไม่ประกอบแต่อย่างใด
สีของตู้สีเทาเข้ม
ความลึกของตู้18 "
ตู้สูง72 "
วัสดุคณะรัฐมนตรีเหล็ก
ความกว้างของตู้36 "
ประเภทประตูStandard
เสร็จสิ้นผงเคลือบผิว
วัด24
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆกรีนการ์ดทองคำ
สไตล์การจัดการการแกว่ง
ช่วงความสูงเต็มความสูง
กลไกการล็อคคีย์
จำนวนตู้ชั้นวางของ4
จำนวนประตู2
จำนวนลิ้นชัก0
ความจุชั้นวาง150 ปอนด์
คะแนนความแข็งแรงเชิงพาณิชย์
สไตล์การเก็บเข้าลิ้นชัก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 45.9

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุชั้นวางประกอบ / ไม่ประกอบสีของตู้สไตล์ตู้สูงความกว้างของตู้ประเภทประตูวัดราคา
GRAINGER 210S361830A-PT ตู้เก็บของเชิงพาณิชย์, สีน้ำตาล, สูง 30 นิ้ว x 36 กว้าง x ลึก 18 นิ้ว, ประกอบ | CD2GCQ 411K72 210S361830A-PT150 ปอนด์ลอมสีน้ำตาลการเก็บเข้าลิ้นชัก30 "36 "Standard 24฿8,739
GRAINGER 210S362472A-HG ตู้เก็บของเชิงพาณิชย์, เทาเข้ม, 72 นิ้วสูง x 36 กว้าง x 24 นิ้ว D, ประกอบ | CD2GCR 411K95 210S362472A-HG150 ปอนด์ลอมสีเทาเข้มการเก็บเข้าลิ้นชัก72 "36 "Standard 24฿37,506
GRAINGER 210S362472A-PT ตู้เก็บของเชิงพาณิชย์, สีน้ำตาล, สูง 72 นิ้ว x 36 W x 24 นิ้ว D, ประกอบ | CD2GCT 411K96 210S362472A-PT150 ปอนด์ลอมสีน้ำตาลการเก็บเข้าลิ้นชัก72 "36 "Standard 24฿37,506
GRAINGER 230W361872A-ME ตู้เก็บของเชิงพาณิชย์, ดำ, 72 นิ้ว H x 36 W x 18 นิ้ว D, ประกอบ | CD2GCU 411L04 230W361872A-ME150 ปอนด์ลอมBlackตู้เสื้อผ้า72 "36 "Standard 24฿27,423
GRAINGER 250C361872A-PT ตู้เก็บของเชิงพาณิชย์, สีน้ำตาล, สูง 72 นิ้ว x 36 W x 18 นิ้ว D, ประกอบ | CD2GCV 411L16 250C361872A-PT150 ปอนด์ลอมสีน้ำตาลตู้เสื้อผ้าแบบผสมผสาน72 "36 "Standard 24฿31,975
GRAINGER 210S361872A-PT ตู้เก็บของเชิงพาณิชย์, สีน้ำตาล, สูง 72 นิ้ว x 36 W x 18 นิ้ว D, ประกอบ | CD2MTE 411K84 210S361872A-PT150 ปอนด์ลอมสีน้ำตาลการเก็บเข้าลิ้นชัก72 "36 "Standard 24฿34,221
GRAINGER 210S361872PT ตู้เก็บของเชิงพาณิชย์สีแทนขนาด 72 x 36 x 18 นิ้วไม่ประกอบ | CD2WUM 411K88 210S361872PT150 ปอนด์แต่อย่างใดสีน้ำตาลการเก็บเข้าลิ้นชัก72 "36 "Standard 24฿27,642

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER 210S361872HG ตู้เก็บของเชิงพาณิชย์ สีเทาเข้ม ขนาด 72 x 36 x 18 นิ้ว ยังไม่ประกอบ
฿27,642 / หน่วย