GRAINGER 22188S200-B6 ตะแกรงเรียบ กว้าง 24 นิ้ว x สูง 1.0 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตะแกรงบาร์ |
ระยะห่างระหว่างบาร์ | 4" |
ความหนาของแท่ง (นิ้ว) | 0.188 " |
ความสูง | 1" |
วัสดุ | เหล็กชุบสังกะสี |
ระยะ | 72 " |
พื้นผิว | เรียบ |
ความกว้าง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 99 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 187.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 66.04 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | วัสดุ | ระยะ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21188S100-15C6 | 1" | เหล็กกล้าคาร์บอน | 72 " | 36 " | ฿19,470 | RFQ
| |
20188S200-B2 | 1" | เหล็กทาสีดำ | 24 " | 24 " | ฿6,913 | ||
21188S150-15C6 | 1.5 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | 72 " | 36 " | ฿24,317 | RFQ
| |
21250S100-C10 | 2" | เหล็กกล้าคาร์บอน | 120 " | 36 " | ฿38,163 | RFQ
| |
21188S150-B6 | 1.5 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | 72 " | 24 " | ฿17,008 | RFQ
| |
21188S125-7-B2 | 1.25 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | 24 " | 24 " | ฿10,365 | ||
22188S100-C12 | 1" | เหล็กชุบสังกะสี | 144 " | 36 " | ฿42,851 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.