GRAINGER 23188R150-B3 ตะแกรงเหล็กฉีก กว้าง 36 นิ้ว สูง 1.5 นิ้ว
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตะแกรงบาร์ |
ระยะห่างระหว่างบาร์ | 4" |
ความหนาของแท่ง (นิ้ว) | 0.188 " |
ความสูง | 1.5 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
ระยะ | 36 " |
พื้นผิว | หยัก |
ความกว้าง | 36 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.63 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.81 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รุ่น | ความสูง | ระยะ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
23188R100-A2 | 1" | 24 " | 24 " | ฿15,089 | |
23188R100-A3 | 1" | 36 " | 24 " | ฿20,528 | |
23188R100-A4 | 1" | 48 " | 24 " | ฿26,617 | |
23188R100-A6 | 1" | 72 " | 24 " | ฿39,959 | RFQ
|
23188R100-A8 | 1" | 96 " | 24 " | ฿53,428 | RFQ
|
23188R100-A10 | 1" | 120 " | 24 " | ฿66,256 | RFQ
|
23188R100-B2 | 1" | 24 " | 36 " | ฿20,330 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.