GRAINGER 24188R125-C6 ตะแกรงหยัก กว้าง 36 นิ้ว สูง 1.25 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตะแกรงบาร์ |
ระยะห่างระหว่างบาร์ | 4" |
ความหนาของแท่ง (นิ้ว) | 0.188 " |
ความสูง | 1.25 " |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส 304 |
ระยะ | 72 " |
พื้นผิว | หยัก |
ความกว้าง | 36 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 91.14 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 18.42 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รุ่น | ความสูง | ระยะ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
24188R100-B2 | 1" | 24 " | 24 " | ฿20,089 | |
24188R100-B3 | 1" | 36 " | 24 " | ฿29,274 | |
24188R100-B4 | 1" | 48 " | 24 " | ฿38,460 | |
24188R100-B6 | 1" | 72 " | 24 " | ฿57,532 | RFQ
|
24188R100-B8 | 1" | 96 " | 24 " | ฿76,760 | RFQ
|
24188R100-B10 | 1" | 120 " | 24 " | ฿95,180 | RFQ
|
24188R100-C2 | 1" | 24 " | 36 " | ฿29,262 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.