GRAINGER 24188S125-C2 ตะแกรงเรียบ กว้าง 36 นิ้ว สูง 1.25 นิ้ว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตะแกรงบาร์ |
ระยะห่างระหว่างบาร์ | 4" |
ความหนาของแท่ง (นิ้ว) | 0.188 " |
ความสูง | 1.25 " |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส 304 |
ระยะ | 24 " |
พื้นผิว | เรียบ |
ความกว้าง | 36 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 24.38 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รุ่น | ความสูง | ระยะ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
24188S100-B2 | 1" | 24 " | 24 " | ฿18,665 | |
24188S100-B3 | 1" | 36 " | 24 " | ฿27,142 | |
24188S100-B4 | 1" | 48 " | 24 " | ฿35,467 | |
24188S100-B6 | 1" | 72 " | 24 " | ฿53,230 | RFQ
|
24188S100-B8 | 1" | 96 " | 24 " | ฿70,911 | RFQ
|
24188S100-B10 | 1" | 120 " | 24 " | ฿88,102 | RFQ
|
24188S100-C2 | 1" | 24 " | 36 " | ฿27,137 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.