GRAINGER 2850-1/32-10 ม้วนซิลิโคน หนา 1/32 นิ้ว 10 ฟุต 50A
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ยางม้วน |
สนับสนุนประเภท | ที่ราบ |
สี | สีแดง |
durometer | 50A |
ค่าการยืดออก | ลด 250% |
เสร็จสิ้น | เรียบ |
เกรด | เกรดเชิงพาณิชย์ |
ความยาว | 10ft |
วัสดุ | ยางทำจากซิลิคอน |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 400 |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | -60 |
ความต้านแรงดึง | ปอนด์ 500 |
ความหนา | 1 / 32 " |
ความกว้าง | 36 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.46 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
รุ่น | สี | durometer | ค่าการยืดออก | ชิ้น | ความยาว | ความต้านแรงดึง | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2830-1/16-10 | Black | 30A | ลด 100% | ยางม้วน | 10ft | 550 | 1 / 16 " | ฿26,073 | |
2830-1/16-5 | สีแดง | 30A | ลด 100% | แผ่นยาง | 5ft | 550 | 1 / 16 " | ฿14,164 | |
2830-1/32-10 | สีแดง | 30A | ลด 100% | ยางม้วน | 10ft | 550 | 1 / 32 " | ฿16,239 | |
2830-1/8-10 | สีแดง | 30A | ลด 100% | ยางม้วน | 10ft | 550 | 1 / 8 " | ฿48,765 | |
2830-1/8-5 | สีแดง | 30A | ลด 100% | แผ่นยาง | 5ft | 550 | 1 / 8 " | ฿24,940 | |
2830-3/32-25 | สีแดง | 30A | ลด 100% | ยางม้วน | 25ft | 550 | 3 / 32 " | ฿92,704 | |
2840-1/16-10 | สีแดง | 40A | ลด 350% | ยางม้วน | 10ft | 550 | 1 / 16 " | ฿19,996 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.