GRAINGER 29UP44 โฟมบอร์ดขยาย PVC สีแดง ยาว 8 ฟุต PK5
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นสต็อก |
สี | สีแดง |
แรงกระแทก (ปอนด์) | DIN 53 453 kJ/m² 20-15 |
ความยาว | 8ft |
ความอดทนความยาว | +/- 0.250 " |
วัสดุ | พีวีซี |
ประเภทวัสดุ | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 140 |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | 0 |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | 0 องศาถึง 140 องศา F |
ความต้านแรงดึง | DIN 53 N / mm455 2-12 |
ความหนา | 0.16 " |
ความอดทนความหนา | % + /-10 |
ความกว้าง | 48 " |
ความอดทนความกว้าง | +/- 0.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 23.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 243.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.