GRAINGER ชุดล้อเพลท 31AR68 เส้นผ่านศูนย์กลาง 1800 ปอนด์ 4 นิ้ว
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดล้อจาน |
รวมเบรคล้อ | ไม่ |
ช่วงพิกัดโหลดล้อ | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ |
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อ | ชุดล้อจาน |
ประเภทล้อ | แข็ง / หมุน |
วัสดุล้อเลื่อน | โพรพิลีน |
รูปล้อล้อ | Standard |
สีหลัก | Black |
วัสดุหลัก | โพรพิลีน |
durometer | 70 ฝั่ง D. |
เสร็จสิ้นเฟรม | ชุบสังกะสี |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
รูปแบบรู | B |
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว | 2-63/64" x 3-1/16" |
โหลดคะแนน | 1800 ปอนด์ |
ประเภทล็อค | ไม่รวมล็อค |
การติดตั้ง Bolt Dia | 7 / 16 " |
จำนวนล้อ | 1 |
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | 2-5/8 x 3-21/32" |
ความสูงโดยรวม | 5.625 " |
วัสดุแกนล้อจาน | โพรพิลีน |
ล็อคล้อจาน | ไม่รวมล็อค |
วัสดุล้อจานล้อ | โพรพิลีน |
ขนาดแผ่น | 4 "กว้าง x 4-1 / 2" L |
ความหนาของแผ่น | 1 / 4 " |
ประเภทแผ่น | B |
ร่องน้ำ | บอลคู่ |
ตลับลูกปืนล้อ | ลูกกลิ้ง |
สีล้อ | Black |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 4" |
ความกว้างล้อ | 2" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.22 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.75 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.67 |
รหัส HS | 8716903000 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.