GRAINGER 33892BC รถพับได้, ความจุ 275 ปอนด์, ความสูงโดยรวม 42-1/2 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกมือพับ |
สี | เงิน / สีดำ |
เสร็จสิ้น | ยังไม่เสร็จ |
ความลึกพับ | 2-1 / 2 " |
ความสูงพับ | 33 " |
ความกว้างพับ | 19 " |
ความจุโหลด | 275 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
Noseplate ความลึก | 14 " |
ความกว้างของแผ่นปิดจมูก | 19 " |
ความลึกโดยรวม | 20.5 " |
ความสูงโดยรวม | 42.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 19.5 " |
ตลับลูกปืนล้อ | ที่ราบ |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 7" |
วัสดุล้อ | โรงเรียนสารพัดช่าง |
ประเภทล้อ | ของแข็ง |
ความกว้างล้อ | 1.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.74 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.