GRAINGER 33VE07 โต๊ะสายพาน 22 นิ้ว ระหว่างโครง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตารางลำเลียง |
ตลับ | ตลับลูกลื่น |
ความลึกของเตียง | 2.5 " |
ความยาวเตียง | 5-1 / 2 ฟุต |
วัสดุเตียง | เหล็ก |
ความกว้างของเตียง | 23-43 / 64 " |
ระยะห่างระหว่างศูนย์ถึงศูนย์ลูกกลิ้ง | 4" |
เสร็จสิ้นเฟรม | ผงเคลือบผิว |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความกว้างของกรอบ | 22 " |
ปรับความสูง | 26-1/2" to 43-1/2" |
ขาต่อหน่วย | 2 |
ความจุโหลด | 500 ปอนด์ |
โรลเลอร์ Dia | 1.375 " |
วัสดุลูกกลิ้ง | เหล็กชุบสังกะสี |
คำอธิบายส่วน | เคสชาร์จแบตเตอรี่ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 31.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 168.91 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 66.04 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|
33 โวลต์ 04 | ฿17,453 | ||
33 โวลต์ 05 | ฿11,521 | ||
33 โวลต์ 06 | ฿25,188 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.