GRAINGER 34TA42 ตะแกรงแม่เหล็กกลม Rare Earth เส้นผ่านศูนย์กลาง 18 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตะแกรงแม่เหล็ก |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 18 |
ความสูง | 1.5 |
ช่วงความเข้ม (Gauss) | 10,700 |
ประเภทแม่เหล็ก | โลกที่หายาก |
สูงสุด ดึงผู้ติดต่อ | 80 ออนซ์ At The Surface with 1/4 "dia. Steel Test Ball |
ชั่วคราว พิสัย | 0 Degrees to 150 Degrees |
ชนิดภาพเขียน | รอบ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.18 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 57.91 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 56.39 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาว | ชั่วคราว พิสัย | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34TA01 | - | 6" | 0 Degrees to 400 Degrees | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | ฿7,214 | ||
34TA02 | - | 8" | 0 Degrees to 400 Degrees | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | ฿10,082 | ||
34TA03 | - | 6" | 0 Degrees to 400 Degrees | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | ฿10,083 | ||
34TA04 | - | 10 " | 0 Degrees to 400 Degrees | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | ฿13,369 | ||
34TA06 | - | 12 " | 0 Degrees to 400 Degrees | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | ฿17,221 | ||
34TA07 | - | 12 " | 0 Degrees to 400 Degrees | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | ฿27,419 | ||
34TA08 | - | 14 " | 0 Degrees to 400 Degrees | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | ฿27,556 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.