GRAINGER รถเข็นอเนกประสงค์ 35KT26 สีขาวนวล 39-3/4 In.h
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นอเนกประสงค์ |
ความจุต่อชั้นวาง | 175 ปอนด์ |
วัสดุล้อ | ยางเทอร์โมพลาสติก |
ขนาดล้อ | 4" |
ประเภทล้อ | (4) หมุน (2) พร้อมเบรก |
ระยะห่างระหว่างชั้นกลางและชั้นล่าง | 10.875 " |
ระยะห่างระหว่างชั้นวาง | 10.875 " |
ระยะห่างระหว่างชั้นบนและชั้นกลาง | 10.875 " |
จัดการ | ขันเข้ากับชั้นวางด้านบน |
สีขา | เงิน |
ขาวัสดุ | อลูมิเนียม |
ความสูงของริมฝีปาก | 19 / 64 " |
ความจุโหลด | 400 ปอนด์ |
จำนวนชั้นวาง | 3 |
ความสูงโดยรวม | 39.75 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 43.625 " |
ความกว้างโดยรวม | 20.25 " |
สีชั้นวาง | สีขาวนวล |
ชั้นวางของยาว x กว้าง | 36-1/4" x 20-1/4" |
ความยาวชั้นวาง | 36.25 " |
วัสดุชั้นวาง | โพลีโพรพีลีนไฟเบอร์กลาส |
ความกว้างของชั้นวาง | 20.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 99.09 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 59.99 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.45 |
รหัส HS | 9403704031 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | ความจุต่อชั้นวาง | วัสดุล้อ | สีชั้นวาง | ความยาวชั้นวาง | วัสดุชั้นวาง | ความกว้างของชั้นวาง | ประเภทล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35KT 24 | 19 " | 133 ปอนด์ | ยางเทอร์โมพลาสติก | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | 24.25 " | โพรพิลีน | 17.625 " | (4) หมุน (2) พร้อมเบรก | ฿8,909 | ||
เอวีเจ42 | 18 " | 100 ปอนด์ | โพรพิลีน | - | 24 " | - | 18 " | (2) หมุน, (2) หมุนพร้อมล็อค | ฿19,680 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.