GRAINGER 36FL18 Cube Truck 7/16 Cubic Yard ความจุ 600lb สีเหลือง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกลูกบาศก์ |
ความจุบุชเชล | 9.6 |
ล้อ Dia. | 5" |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
ประเภทล้อ | (2) หมุน, (2) แข็ง |
สี | สีเหลือง |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความจุโหลด | 600 ปอนด์ |
วัสดุ | เอ็มดีพีอี |
ความสูงโดยรวม | 35.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 43 " |
ความกว้างโดยรวม | 28 " |
ปริมาณความจุ | 7/16 ลบ.ม. yd. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 90.17 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 109.22 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 71.12 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | ล้อ Dia. | ประเภทล้อ | สี | วัสดุกรอบ | ความจุโหลด | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36FK87 | 24 " | 4" | (2) หมุน, (2) แข็ง | สีเทา | เหล็ก | 200 ปอนด์ | 29.5 " | 38 " | ฿12,885 | ||
36FK88 | 24 " | 4" | (2) หมุน, (2) แข็ง | Black | เหล็ก | 700 ปอนด์ | 29.5 " | 38 " | ฿36,200 | ||
36FK89 | 24 " | 4" | (2) หมุน, (2) แข็ง | Black | เหล็ก | 300 ปอนด์ | 29.5 " | 38 " | ฿26,715 | ||
36FK90 | 28 " | 4" | (2) หมุน, (2) แข็ง | สีเทา | เหล็ก | 250 ปอนด์ | 33.5 " | 43 " | ฿16,557 | ||
36FK91 | 28 " | 4" | (2) หมุน, (2) แข็ง | Black | เหล็ก | 800 ปอนด์ | 33.5 " | 43 " | ฿25,829 | ||
36FK92 | 28 " | 4" | (2) หมุน, (2) แข็ง | Black | เหล็ก | 400 ปอนด์ | 33.5 " | 43 " | ฿20,382 | ||
36FK93 | 31 " | 4" | (2) หมุน, (2) แข็ง | สีเทา | เหล็ก | 300 ปอนด์ | 33.5 " | 44 " | ฿17,669 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.