GRAINGER 36FW29 กล่องเปียโน ขนาด 60 x 30 x 49 นิ้ว 43.8 คิวฟุต สีแทน เหล็ก
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กล่องเปียโนไซต์งาน |
ความยาวปิด | 49 " |
สี | สีน้ำตาล |
ตระกูลสี | Brown |
องค์ประกอบ | ที่อยู่อาศัยล็อคปิดภาคเรียน |
ความลึก | 30 " |
ความจุลิ้นชัก | ปอนด์ 150 |
ประเภทการเข้าถึงไฟฟ้า | ไฟฟ้าผ่าน |
วัด | 16 ก. ร่างกาย 7 ก. ลื่นไถล |
ประเภทการจัดการ | ด้านปิดภาคเรียน |
ความสูง | 49 " |
ประเภทฝา | พับ |
ระบบล็อค | 3-Point |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนประตู | 3 |
จำนวนลิ้นชัก | 2 |
จำนวนที่จับ | 2 |
จำนวนชั้นวาง | 1 |
จำนวนไถล | 6 |
เปิดความสูง | 78 " |
กุญแจล็อค Max. Dia. | 1 / 2 " |
ความจุ | 43.8 ลูกบาศ์ก ฟุต |
สไตล์ | กล่องเปียโน |
ความกว้าง | 60 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 220.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 128.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 154.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 80.52 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A. ล็อคตู้และลิ้นชักแยกกันเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของสิ่งของที่จัดเก็บ
A. กล่องเครื่องมือนี้ทำจากวัสดุเหล็ก 16 เกจสำหรับงานหนักพร้อมตะเข็บเชื่อมอาร์คอย่างเต็มที่ เคลือบด้วยสีฝุ่นเพิ่มเติมเพื่อความทนทานและทนต่อการกัดกร่อน
A. แหวนยางช่วยให้จัดเก็บและเข้าถึงสายไฟได้สะอาดตา
A. ลิ้นชักเข้าถึงด่วนคือลิ้นชักล็อคอิสระ ช่วยให้เข้าถึงเครื่องมือที่มีความต้องการสูงได้อย่างรวดเร็วภายในไม่กี่นาที กลไกการล็อคในลิ้นชักช่วยให้สามารถใส่กุญแจเหมือนกันหรือแยกกันก็ได้
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.