36jv33 | เกจวัดแรงดัน 0 To 400psi Ring 5psi Graduation | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER 36JV33 เกจวัดแรงดัน 0 ถึง 400psi แหวน 5psi Graduations | AH6XHV

GRAINGER 36JV33 เกจวัดแรงดัน 0 ถึง 400psi Ring 5psi Graduations

In Stock
รายการ: AH6XHV รุ่น: 36JV33
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
฿8,836 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นระดับความดัน
ใบรับรองการสอบเทียบไม่
สีกรณีBlack
กรณีที่วัสดุพลาสติก
ตำแหน่งการเชื่อมต่อด้านล่าง
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 2 "
กดขนาด4.5 "
ประเภทเกจการบรรเทาความดันกลับ
วัสดุเลนส์กระจก
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 158 องศา F
แอพพลิเคชันหลักกระบวนการ
พิสัยเพื่อ 0 400
วัสดุเซนเซอร์บรอนซ์
การสำเร็จการศึกษาที่เล็กที่สุด5
วัสดุซ็อกเก็ตทองเหลือง
วัสดุเปียกทองเหลือง / บรอนซ์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.09
ความสูงของเรือ (ซม.)8.99
ความยาวเรือ (ซม.)19
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ความแม่นยำของมาตรวัด: +/- 1.00%
  • ประเภทเครื่องวัดความดันและสุญญากาศ: เครื่องวัดความดัน
  • ติดตั้งแผงมาตรวัด: ไม่
  • เติมของเหลว: ไม่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นพิสัยสีกรณีกรณีที่วัสดุการสำเร็จการศึกษาที่เล็กที่สุดวัสดุซ็อกเก็ตวัสดุเปียกขนาดการเชื่อมต่อกดขนาดราคา
GRAINGER PN22N020G เกจวัดแรงดัน | AG9DMV 19NA67 PN22N020G--------฿723
GRAINGER 36JV23 Pressure Gauge Process 0 ถึง 1500 psi Range | AH6XHJ 36JV 23เพื่อ 0 1500Blackพลาสติก20เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิม1 / 2 "4.5 "฿9,927
GRAINGER 36JV24 เครื่องวัดความดันกระบวนการช่วง 0 ถึง 3000 psi | AH6XHK 36JV 240 ถึง 3000 psiBlackพลาสติก20เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิม1 / 2 "4.5 "฿9,924
GRAINGER 36JV28 เครื่องวัดความดันกระบวนการช่วง 0 ถึง 60 psi | AH6XHP 36JV 28เพื่อ 0 60Blackพลาสติก0.5ทองเหลืองทองเหลือง / บรอนซ์1 / 2 "4.5 "฿9,950
GRAINGER 36JV30 กระบวนการเกจวัดแรงดัน 2 psi Graduation Black | AH6XHR 36JV 300 ถึง 160 psiBlackพลาสติก2ทองเหลืองทองเหลือง / บรอนซ์1 / 2 "4.5 "฿8,871
GRAINGER 36JV32 เกจวัดแรงดัน 0 ถึง 300psi แหวน 2psi Graduations | AH6XHU 36JV 32เพื่อ 0 300Blackพลาสติก2ทองเหลืองทองเหลือง / บรอนซ์1 / 2 "4.5 "฿8,836
GRAINGER 36JV35 เกจวัดแรงดัน 0 ถึง 1000 psi ช่วง สีดำ | AH6XHX 36JV 35เพื่อ 0 1000Blackพลาสติก10ทองเหลืองทองเหลือง / บรอนซ์1 / 2 "4.5 "฿8,836

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER 36JV33 เกจวัดแรงดัน 0 ถึง 400psi Ring 5psi Graduations
฿8,836 / หน่วย