จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER 3W626 ป้ายจราจร ตัวอักษรสูง 12 นิ้ว พลาสติก ไม่มีที่จอดรถ Legend | CH6JQN

GRAINGER 3W626 ลายฉลุจราจร ตัวอักษรสูง 12 นิ้ว พลาสติก No Parking Legend

In Stock
รายการ: CH6JQN รุ่น: 3W626

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿5,302 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลายฉลุจราจร
ตัวอักษรสูง12 "
สีBlack
หน้าที่เบา
วัสดุพลาสติก
ความสูงโดยรวม18 "
ความกว้างโดยรวม75 "
ความหนา0.015 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.03
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าสาธารณรัฐประชาชนจีน

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER 3W626 ลายฉลุจราจร ตัวอักษรสูง 12 นิ้ว พลาสติก No Parking Legend
฿5,302 / หน่วย