GRAINGER 40099 GREY Self Dumping Hopper 6000 lb. Grey
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถังขยะมูลฝอย |
ฐาน | Standard |
สี | สีเทา |
ความลึก | 54 " |
มุมถ่ายโอนข้อมูล | องศา 32 |
เสร็จสิ้น | สี Idustrial |
ความสูง | 3" |
วัสดุถัง | เหล็ก |
ความจุโหลด | 6000 ปอนด์ |
ความสูงโดยรวม | 55 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 70.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 79.75 " |
ปริมาณความจุ | 4 ลบ.ม. yd. |
ความกว้าง | 42 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 524.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 138.68 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 203.45 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 171.2 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความจุโหลด | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7577 ส้ม | ส้ม | 5000 ปอนด์ | 36.5 " | 58.75 " | 39.75 " | - | ฿64,180 | ||
50099 สีเทา | สีเทา | 5000 ปอนด์ | 55 " | 70.5 " | 99.75 " | 42 " | ฿168,127 | RFQ
| |
30077 ส้ม | ส้ม | 5000 ปอนด์ | 55 " | 70.5 " | 57.75 " | 28 " | ฿113,951 | ||
40099 ส้ม | - | - | - | - | - | - | ฿140,560 | ||
40099 สีแดง | - | - | - | - | - | - | ฿140,191 | ||
5055LPสีเทา | - | - | - | - | - | - | ฿44,712 | ||
5055LPOrange | - | - | - | - | - | - | ฿46,144 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.