GRAINGER 40X48 STCKR BLK OPN STR พาเลทรีไซเคิลแบบวางซ้อนได้ 4 ทาง ขนาด 48 นิ้ว x 40 นิ้ว x 5 7/8 นิ้ว Hdpe
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พาเลท |
สี | Black |
ความจุโหลดแบบไดนามิก | ปอนด์ 4000 |
ความสูง | 5 7 / 8 " |
ความยาว | 48 " |
รายการพาเลท | วิธี 4 |
กำลังรับน้ำหนักคงที่ | ปอนด์ 30000 |
ความกว้าง | 40 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความจุโหลดแบบไดนามิก | ความสูง | ความยาว | วัสดุ | กำลังรับน้ำหนักคงที่ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
พาเลทฟอร์แมตขนาดเล็ก 42X30 | Black | 2800 ปอนด์ | 6.375 " | 41.75 " | เอทิลีนความหนาแน่นสูง | 10,000 ปอนด์ | 29.75 " | ฿3,386 | ||
พาเลท POP แบบโมดูล 24X24 | Black | 1000 ปอนด์ | 5.5 " | 24 " | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูงรีไซเคิล | 8000 ปอนด์ | 24 " | ฿1,714 | ||
พาเลท POP แบบโมดูล 24X48 | Black | 2000 ปอนด์ | 5.5 " | 48 " | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูงรีไซเคิล | 15,000 ปอนด์ | 24 " | ฿3,246 | ||
พาเลท POP แบบโมดูล 48X48 | Black | 4000 ปอนด์ | 5.5 " | 48 " | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูงรีไซเคิล | 20,000 ปอนด์ | 48 " | ฿5,777 | ||
แผ่นเสียง 45X48-BR MI CISF BLK | Black | 4000 ปอนด์ | 6.625 " | 48.75 " | เอทิลีนความหนาแน่นสูง | 30,000 ปอนด์ | 45.75 " | ฿8,965 | ||
40X48 MD PE RACKO สีดำ | Black | 5000 ปอนด์ | 6.25 " | 48 " | เอทิลีนความหนาแน่นสูง | 30,000 ปอนด์ | 40 " | ฿9,453 | ||
40X48 MD PE RACKO LPD BLACK (พร้อม LIP) | Black | 5000 ปอนด์ | 6.75 " | 48 " | เอทิลีนความหนาแน่นสูง | 30,000 ปอนด์ | 40 " | ฿9,519 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.