GRAINGER แกนล้อเหล็ก 423J16 ดอกยางโพลียูรีเทน เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 4 นิ้ว รับน้ำหนัก 750 ปอนด์ โหลดคะแนน
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล้อ |
ประเภทแบริ่ง | ลูกกลิ้ง |
สีหลัก | สีเทา |
วัสดุหลัก | เหล็ก |
ความแข็ง | 95 ฝั่ง A |
ความยาวของฮับ | 2 1 / 4 " |
โหลดคะแนน | ปอนด์ 750 |
การไม่ทำเครื่องหมาย | ใช่ |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | -50 ถึง 200 องศา ฉ |
สีล้อ | สีเขียว |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 4" |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
ความกว้างล้อ | 2" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.75 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | อินเดีย |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | ประเภทแบริ่ง | สีหลัก | สีล้อ | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | วัสดุล้อ | ความกว้างล้อ | วัสดุหลัก | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400K38 | -58 ถึง 167 องศา ฉ | ลูกกลิ้ง | Black | Black | 8" | ยาง | 2" | เหล็ก | 1 | ฿1,304 | RFQ
| |
400K89 | -45 ถึง 180 องศา ฉ | ลูกกลิ้ง | สีเทา | สีเทา | 6" | ยูรีเทน | 2" | พลาสติก | 1 | ฿602 | RFQ
| |
402M58 | -20 ถึง 120 องศา ฉ | บอลแม่นยำ | สีเทา | สีเทา | 3" | ยูรีเทน | 1.25 " | พลาสติก | 1 | ฿364 | RFQ
| |
416P25 | -40 ถึง 175 องศา ฉ | ลูกกลิ้ง | สีเทา | สีเทา | 8" | ยูรีเทน | 2" | พลาสติก | 1 | ฿719 | RFQ
| |
426A71 | -15 ถึง 160 องศา ฉ | บอลแม่นยำ | สีเทา | สีเทา | 3 1 / 2 " | ยูรีเทน | 1.25 " | พลาสติก | 1 | ฿261 | RFQ
| |
อเลฟ 150/20K-SG-BB0.5 | -15 ถึง 160 องศา ฉ | บอลแม่นยำ | เงิน | สีเทา | 5 7 / 8 " | ยาง | 2" | อลูมิเนียม | 1 | ฿2,909 | RFQ
| |
GB 202 / 25K | -20 ถึง 160 องศา ฉ | บอลแม่นยำ | เงิน | Brown | 7 7 / 8 " | ยูรีเทน | 3 1 / 8 " | เหล็ก | 1 | ฿8,117 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.