GRAINGER 462D25 ตู้เก็บแล็ปท็อป, 20-5/8 x 5-1/4 x 19-1/8 นิ้ว เหล็ก, เทา
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้รักษาความปลอดภัยของแล็ปท็อป |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
สี | สีเทา |
ความลึกของช่อง | 4-1 / 8 " |
ความสูงของช่อง | 18-7 / 8 " |
ความกว้างของช่อง | 20-1 / 2 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนลิ้นชัก | 0 |
จำนวนชั้นวาง | 0 |
ความลึกโดยรวม | 5.25 " |
ความสูงโดยรวม | 19.125 " |
ความกว้างโดยรวม | 20.625 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.06 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.