GRAINGER 6040-1/4-5 Roll Commercial หนา 1/4 นิ้ว 5 ฟุต 40A
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นยาง |
สนับสนุนประเภท | ที่ราบ |
สี | Black |
durometer | 40A |
ค่าการยืดออก | ลด 350% |
เสร็จสิ้น | เรียบ |
เกรด | เกรดเชิงพาณิชย์ |
ความยาว | 5ft |
วัสดุ | Neoprene |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 170 |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | -20 |
ความต้านแรงดึง | 1000 |
ความหนา | 1 / 4 " |
ความกว้าง | 36 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.19 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.24 |
รุ่น | นาที. อุณหภูมิ คะแนน | สี | durometer | ความต้านแรงดึง | ความหนา | ค่าการยืดออก | เกรด | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1030HG-1 / 16-10 | -30 | Black | 30A | 1200 | 1 / 16 " | ลด 450% | เกรดสูง | ยางม้วน | ฿12,835 | |
1030HG-1 / 4-5 | -30 | Black | 30A | 1200 | 1 / 4 " | ลด 450% | เกรดสูง | แผ่นยาง | ฿20,832 | |
1030HG-1 / 8-10 | -30 | Black | 30A | 1200 | 1 / 8 " | ลด 450% | เกรดสูง | ยางม้วน | ฿21,642 | |
1055HG-1 / 16-10 | -30 | Black | 60A | 1500 | 1 / 16 " | ลด 300% | เกรดสูง | ยางม้วน | ฿9,408 | |
1055HG-1 / 2-5 | -30 | Black | 60A | 1200 | 1 / 2 " | ลด 300% | เกรดสูง | แผ่นยาง | ฿31,474 | |
1055HG-1 / 8-10 | -30 | Black | 60A | 1200 | 1 / 8 " | ลด 300% | เกรดสูง | ยางม้วน | ฿17,870 | |
1055HG-3 / 8-5 | -30 | Black | 60A | 1200 | 3 / 8 " | ลด 300% | เกรดสูง | แผ่นยาง | ฿24,757 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.