จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER 66252838799 แปรงล้อลวด Crimped, Shank Mounting, 0.008 นิ้ว Wire Dia | CD3UEN 443M46

GRAINGER 66252838799 แปรงล้อลวดจีบ, การติดตั้งก้าน, เส้นผ่านศูนย์กลางลวด 0.008 นิ้ว

In Stock
รายการ: CD3UEN รุ่น: 66252838799อ้างอิงไขว้: 443M46

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿181 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแปรงล้อลวด
วัสดุขัดเหล็กกล้าคาร์บอน
อาร์เบอร์โฮลไม่มีอาร์เบอร์
ประเภทของขนลวดจีบ
แปรง Dia.3"
ความกว้างของใบหน้า5 / 8 "
ความยาว1"
แม็กซ์ RPM20,000
ประเภทการติดตั้งหน้าแข้ง
ขนาดก้าน1 / 4 "
ลวด Dia0.008 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการติดตั้งวัสดุขัดอาร์เบอร์โฮลขนาดก้านลวด Diaประเภทของขนแปรง Dia.ความกว้างของใบหน้าราคา
GRAINGER 66252838773 แปรงล้อลวด, จีบ, การติดตั้งรู Arbor, แปรง Dia. 7" | AX3MPG 443M78 66252838773--------฿525
GRAINGER 66252838715 แปรงลวดล้อ จีบ ติดตั้งก้าน แปรง Dia. 1" | AX3MPM 443N98 66252838715--------฿68
GRAINGER 66252838599 แปรงล้อลวด, บิด, การติดตั้งรูอาร์เบอร์, ขนาดแปรง 6" | AX3รหัสสินค้า 443P12 66252838599--------฿448
GRAINGER 66252838670 แปรงล้อลวด, จีบ, การติดตั้งรู Arbor, แปรง Dia. 4" | AX3MPP 443P16 66252838670--------฿234
GRAINGER 66252838513 แปรงลวดล้อ บิด การติดตั้งรูอาร์เบอร์ ขนาดแปรง 4" | AX3MQZ 443M01 66252838513อาร์เบอร์โฮลเหล็กกล้าคาร์บอน5 / 8 "ไม่มีก้าน0.02 "ลวดบิด4"1 / 2 "฿250
GRAINGER 66252838680 แปรงล้อลวด, จีบ, การติดตั้งรู Arbor, แปรง Dia. 8" | AX3MUT 443M21 66252838680--------฿561
GRAINGER 66252838710 แปรงลวดล้อ ผูกปม ติดตั้งก้าน ขนาด 3-1/4" | AX3MUU 443M60 66252838710--------฿159

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER 66252838799 แปรงล้อลวดจีบ, การติดตั้งก้าน, เส้นผ่านศูนย์กลางลวด 0.008 นิ้ว
฿181 / หน่วย