GRAINGER B01200.075.0400 สกรูหัวหกเหลี่ยม 3/4-10X4 เหล็กเกรด 5 ชุบซิงค์ 35PK
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สกรูหัวหกเหลี่ยม |
วัสดุพื้นฐาน | เหล็ก |
Dia./ ขนาดเกลียว | 3 / 4 "-10 |
เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี |
เกรด | เกรด 5 |
ความสูงของศีรษะ | 15 / 32 " |
ประเภทหัว | แม่มด |
ความกว้างหัว | 1.125 " |
ความยาว | 4" |
นาที. ความยาวของด้าย | 1-3 / 4 " |
โหลดหลักฐาน | 74,000 ถึง 85,000 psi |
ความแข็ง Rockwell | C19 ถึง C30 |
ระบบการวัด | นิ้ว |
ชั่วคราว พิสัย | -58 องศา ถึง 302 องศา NS |
ความต้านแรงดึง | 105,000 ถึง 120,000 psi |
ทิศทางของเธรด | มือขวา |
สไตล์เธรด | เธรดบางส่วน |
ประเภทด้าย | UNC (หยาบ) |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.44 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 23.62 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 18.29 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.