GRAINGER B01200.075.0450 Hex Head Cap Screw 3/4-10X4-1/2 Steel Grade 5 Zinc Plated, 30PK | AH8JAN 38TT57

GRAINGER B01200.075.0450 สกรูหัวหกเหลี่ยม 3/4-10X4-1/2 เหล็กเกรด 5 ชุบซิงค์ 30PK

In Stock
รายการ: AH8JAN รุ่น: B01200.075.0450ข้ามอ้างอิง: 38TT57

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿4,945 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว3 / 4 "-10
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
เกรดเกรด 5
ความสูงของศีรษะ15 / 32 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว1.125 "
ความยาว4.5 "
นาที. ความยาวของด้าย1-3 / 4 "
โหลดหลักฐาน74,000 ถึง 85,000 psi
ความแข็ง RockwellC19 ถึง C30
ระบบการวัดนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-58 องศา ถึง 302 องศา NS
ความต้านแรงดึง105,000 ถึง 120,000 psi
ทิศทางของเธรดมือขวา
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายUNC (หยาบ)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 8.93
ความสูงของเรือ (ซม.)13.72
ความยาวเรือ (ซม.)23.88
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.29

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER B01200.075.0450 สกรูหัวหกเหลี่ยม 3/4-10X4-1/2 เหล็กเกรด 5 ชุบซิงค์ 30PK
฿4,945 / แพ็ค