GRAINGER B31860.025.0100 สกรูต๊าปเจาะตัวเอง hex 1/4-14 1, 1000PK | AG2GNU 31JK24

GRAINGER B31860.025.0100 สกรูต๊าปเจาะตัวเอง hex 1/4-14 1, 1000PK

In Stock
รายการ: AG2GNU รุ่น: B31860.025.0100อ้างไขว้: 31JK24

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿13,671 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูเจาะตัวเอง
ขนาดจุดเจาะ#3
ประเภทไดรฟ์แม่มด
ขนาดไดร์เวอร์1 / 4 "
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
หัวสีStandard
หัวหน้า Dia.0.305 ถึง 0.312 "
ความสูงของศีรษะ0.172 ถึง 0.19 "
ประเภทหัวHex เครื่องซักผ้า
ความกว้าง Hex0.367 ถึง 0.375 "
ความยาว1"
วัสดุเหล็กสแตนเลส 410
ระบบการวัดนิ้ว
ขนาดเกลียว1 / 4-14
ชนิดภาพเขียนการขุดด้วยตนเอง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 5.95
ความสูงของเรือ (ซม.)15.09
ความยาวเรือ (ซม.)18.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.86
รหัส HS7318145020

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER B31860.025.0100 สกรูต๊าปเจาะตัวเอง hex 1/4-14 1, 1000PK
฿13,671 / แพ็ค