จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER G15-15F-6X10 ฟิล์มสต๊อก 6 นิ้วกว้าง 10 ฟุตยาว 0.015 นิ้วหนา | AH2WHN 30FY64

GRAINGER G15-15F-6X10 Film Stock กว้าง 6 นิ้ว ยาว 10 ฟุต หนา 0.015 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH2WHN รุ่น: G15-15F-6X10อ้างไขว้: 30FY64
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
฿3,427 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสต็อกภาพยนตร์
สีขาว
แรงกระแทก (ปอนด์)3 ปอนด์
ความยาว10ft
ความอดทนความยาว+/- 0.500 "
วัสดุPTFE
ประเภทวัสดุเกรดมาตรฐาน
แม็กซ์ ชั่วคราว500
นาที. อุณหภูมิ คะแนน-400
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-400 องศาถึง 500 องศา F
ความต้านแรงดึง1500 PSI
ความหนา0.015 "
ความอดทนความหนา+/- 0.001 "
ความกว้าง6"
ความอดทนความกว้าง+/- 0.250 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.28
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติของพลาสติก: ทนต่อการขัดถู, ทนต่อสารเคมี / การกัดกร่อน, การใช้งานด้านไฟฟ้า, ผ่านการรับรองจาก FDA, สารหน่วงไฟ, ทนต่อแรงกระแทก, ทนความชื้น, พื้นผิวที่ไม่เสียดสี, ทนน้ำมัน, ทนต่อรังสียูวี, วัสดุที่สึกหรอ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวความหนาความอดทนความหนาความกว้างราคา
GRAINGER G15-2F-6X10 Film Stock 6 นิ้วกว้าง 10 ฟุตยาว 0.002 นิ้วหนา | AH2WEY 30FY04 G15-2F-6X1010ft0.002 "+/- 0.0002 "6"฿485
GRAINGER G15-2F-6X25 ฟิล์ม Stock 6 นิ้วกว้าง 25 ฟุตยาว 0.002 นิ้วหนา | AH2WEZ 30FY05 G15-2F-6X2525ft0.002 "+/- 0.0002 "6"฿1,062
GRAINGER G15-2F-6X50 ฟิล์ม Stock 6 นิ้วกว้าง 50 ฟุตยาว 0.002 นิ้วหนา | AH2WFA 30FY06 G15-2F-6X5050ft0.002 "+/- 0.0002 "6"฿2,038
GRAINGER G15-2F-12X5 สต็อกฟิล์ม 12 นิ้วกว้าง 5 ฟุตยาว 0.002 นิ้วหนา | AH2WFB 30FY07 G15-2F-12X55ft0.002 "+/- 0.0002 "12 "฿485
GRAINGER G15-2F-12X10 สต็อกฟิล์ม 12 นิ้วกว้าง 10 ฟุตยาว 0.002 นิ้วหนา | AH2WFC 30FY08 G15-2F-12X1010ft0.002 "+/- 0.0002 "12 "฿859
GRAINGER G15-2F-12X25 สต็อกฟิล์ม 12 นิ้วกว้าง 25 ฟุตยาว 0.002 นิ้วหนา | AH2WFD 30FY09 G15-2F-12X2525ft0.002 "+/- 0.0002 "12 "฿1,937
GRAINGER G15-2F-12X50 สต็อกฟิล์ม 12 นิ้วกว้าง 50 ฟุตยาว 0.002 นิ้วหนา | AH2WFE 30FY10 G15-2F-12X5050ft0.002 "+/- 0.0002 "12 "฿3,953

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER G15-15F-6X10 Film Stock กว้าง 6 นิ้ว ยาว 10 ฟุต หนา 0.015 นิ้ว
฿3,427 / หน่วย