G15-90f-6x10 | แผ่นสต๊อก 6 W 10 ฟุต ยาว 0.090 T | 30fz13 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER G15-90F-6X10 สต๊อกแผ่น 6 W 10 ฟุตยาว 0.090 T | AH2WKQ 30FZ13

GRAINGER G15-90F-6X10 แผ่นสต็อก 6 W 10 ฟุต ยาว 0.090 T

In Stock
รายการ: AH2WKQ รุ่น: G15-90F-6X10ข้ามอ้างอิง: 30FZ13
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
฿18,405 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นสต็อก
สีขาว
แรงกระแทก (ปอนด์)3 ปอนด์
ความยาว10ft
ความอดทนความยาว+/- 0.500 "
วัสดุPTFE
ประเภทวัสดุเกรดมาตรฐาน
แม็กซ์ ชั่วคราว500
นาที. อุณหภูมิ คะแนน-400
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-400 องศาถึง 500 องศา F
ความต้านแรงดึง1500 PSI
ความหนา0.09 "
ความอดทนความหนา+/- 0.009 "
ความกว้าง6"
ความอดทนความกว้าง+/- 0.250 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.65
ความสูงของเรือ (ซม.)22.86
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติของพลาสติก: ทนต่อการขัดถู, ทนต่อสารเคมี / การกัดกร่อน, การใช้งานด้านไฟฟ้า, ผ่านการรับรองจาก FDA, สารหน่วงไฟ, ทนต่อแรงกระแทก, ทนความชื้น, พื้นผิวที่ไม่เสียดสี, ทนน้ำมัน, ทนต่อรังสียูวี, วัสดุที่สึกหรอ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวความหนาความอดทนความหนาความกว้างราคา
GRAINGER G15-60F-6X5 แผ่น Stock 6 กว้าง 5 ฟุตยาว 0.060 หนา | AH2WKB 30FY99 G15-60F-6X55ft0.06 "+/- 0.006 "6"฿7,319
GRAINGER G15-60F-6X10 แผ่นสต๊อก 6 กว้าง 10 ฟุตยาว 0.060 หนา | AH2WKC 30FZ01 G15-60F-6X1010ft0.06 "+/- 0.006 "6"฿13,572
GRAINGER G15-60F-6X25 แผ่น Stock 6 กว้าง 25 ฟุตยาว 0.060 หนา | AH2WKD 30FZ02 G15-60F-6X2525ft0.06 "+/- 0.006 "6"฿33,082
GRAINGER G15-60F-6X50 แผ่น Stock 6 กว้าง 50 ฟุตยาว 0.060 หนา | AH2WKE 30FZ03 G15-60F-6X5050ft0.06 "+/- 0.006 "6"฿65,923
GRAINGER G15-60F-12X5 แผ่น Stock 12 กว้าง 5 ฟุตยาว 0.060 หนา | AH2WKF 30FZ04 G15-60F-12X55ft0.06 "+/- 0.006 "12 "฿13,572
GRAINGER G15-60F-12X10 สต๊อกแผ่น 12 กว้าง 10 ฟุตยาว 0.060 หนา | AH2WKG 30FZ05 G15-60F-12X1010ft0.06 "+/- 0.006 "12 "฿27,788
GRAINGER G15-60F-12X25 แผ่น Stock 12 กว้าง 25 ฟุตยาว 0.060 หนา | AH2WKH 30FZ06 G15-60F-12X2525ft0.06 "+/- 0.006 "12 "฿65,313

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER G15-90F-6X10 แผ่นสต็อก 6 W 10 ฟุต ยาว 0.090 T
฿18,405 / หน่วย