GRAINGER รถเข็นเอนกประสงค์ HE33-B 300 ปอนด์ ความจุรับน้ำหนัก จำนวนชั้น 3
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นอเนกประสงค์ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ความจุต่อชั้นวาง | 100 ปอนด์ |
ล้อ Dia. | 4" |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
ประเภทล้อ | (2) หมุน, (2) หมุนพร้อมเบรค |
ระยะห่างระหว่างชั้นกลางและชั้นล่าง | 10.75 " |
ระยะห่างระหว่างชั้นวาง | 21.5 " |
ระยะห่างระหว่างชั้นบนและชั้นกลาง | 10.75 " |
รวมด้ามจับ | ใช่ |
สีขา | Black |
ขาวัสดุ | เอทิลีนความหนาแน่นสูง |
ความสูงของริมฝีปาก | 1 / 4 " |
ความจุโหลด | 300 ปอนด์ |
การไม่ทำเครื่องหมาย | ไม่ |
จำนวนชั้นวาง | 3 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 32 " |
ความกว้างโดยรวม | 24 " |
สีชั้นวาง | Black |
ความยาวชั้นวาง | 32 " |
วัสดุชั้นวาง | เรซินเทอร์โมพลาสติก |
ความกว้างของชั้นวาง | 24 " |
สไตล์ | ริมฝีปาก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 20.25 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ระยะห่างระหว่างชั้นกลางและชั้นล่าง | ประกอบ / ไม่ประกอบ | ความจุต่อชั้นวาง | ระยะห่างระหว่างชั้นวาง | ระยะห่างระหว่างชั้นบนและชั้นกลาง | เสร็จสิ้น | วัด | จัดการความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HE38-B | - | - | 100 | 24.75 " | - | - | - | - | ฿12,050 | ||
SD248P800GP | - | ลอม | - | 25 " | - | ผงเคลือบผิว | 17 | - | ฿59,195 | ||
HET-2436-2-5K-95 | - | ลอม | - | 26.75 " | - | ผงเคลือบผิว | 14 | - | ฿38,393 | ||
SRSC2022482FLD4PU | - | ลอม | 300 ปอนด์ | 24-13 / 16 " | - | มันเงา | 20 | 34 " | ฿21,510 | ||
อาร์เอสซี-1824-2-95 | - | ลอม | 600 ปอนด์ | 26.75 " | - | สีพื้นผิว | 14 | 37.625 " | ฿19,913 | ||
BC50-บี | 8.5 " | แต่อย่างใด | 100 | 42 " | 8.5 " | - | - | - | ฿9,939 | ||
SRSC2022483FLD4PU | - | ลอม | 200 ปอนด์ | 11.75 " | - | มันเงา | 20 | 34 " | ฿25,042 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.