เจเจเอ็ม16088 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 1-8x2-3/4 | 46f538 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER JJM16088 สกรูหัวหกเหลี่ยมเกรด 5 1-8x2-3 / 4 | AG6RWZ 46F538

GRAINGER JJM16088 สกรูหัวหกเหลี่ยม เกรด 5 1-8x2-3/4

In Stock
รายการ: AG6RWZ รุ่น: JJM16088อ้างไขว้: 46F538
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
฿515 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
Dia./ ขนาดเกลียว1-8
เสร็จสิ้นสังกะสี
เกรด5
ความสูงของศีรษะ39 / 64 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว1.5 "
ความยาวใต้ศีรษะ2.75 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
นาที. ความยาวของด้าย2-1 / 4 "
ความแข็ง RockwellC25 ถึง C34
ความต้านแรงดึง120,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1.25 "
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายUNC (หยาบ)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.38
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS7318158045

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER JJM16088 สกรูหัวหกเหลี่ยม เกรด 5 1-8x2-3/4
฿515 / หน่วย